Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi FZT649 SMD, NPN Transistor 25 V / 3 A, SOT-223 (SC-73) 3 + Tab-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi FZT649 SMD, NPN Transistor 25 V / 3 A, SOT-223 (SC-73) 3 + Tab-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-8076165
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FZT649
EAN/GTIN:
     5059042497540
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
transistor npn sot-223
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 3 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 25 V
Gehäusegröße = SOT-223 (SC-73)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 2 W
Gleichstromverstärkung min. = 100
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 35 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Pinanzahl = 3 + Tab
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 6.7 x 3.7 x 1.7mm

Kleinsignal-NPN-Transistoren, bis zu 30 V, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
3 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
25 V
Gehäusegröße:
SOT-223 (SC-73)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
2 W
Gleichstromverstärkung min.:
100
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
35 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Pinanzahl:
3 + Tab
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
6.7 x 3.7 x 1.7mm
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, smd-transistor npn, 8076165, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, FZT649, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,234* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,71*
€ 17,5049
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,74*
€ 10,4006
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,84*
€ 9,3296
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,68*
€ 5,5692
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.