Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi NPN Darlington-Transistor 350 V 4 A HFE:2000, DPAK (TO-252) 3-Pin Einfach


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi NPN Darlington-Transistor 350 V 4 A HFE:2000, DPAK (TO-252) 3-Pin Einfach
Artikel-Nr.:
     108EL-8065046
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NJD35N04T4G
EAN/GTIN:
     5059042644098
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = NPN
Dauer-Kollektorstrom max. = 4 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 350 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Transistor-Konfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Gleichstromverstärkung min. = 2000
Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. = 2 V
Kollektor-Basis-Spannung max. = 700 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. = 1,5 V
Kollektor-Abschaltstrom max. = 250mA
Breite = 7.49mm

Hersteller-Teilenummern mit S oder NSV als Präfix sind gemäß der Norm AEC-Q101 für die Automobilindustrie zugelassen. NPN-Darlington-Transistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
Dauer-Kollektorstrom max.:
4 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
350 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Gleichstromverstärkung min.:
2000
Basis-Emitter-Sättigungsspannung max.:
2 V
Kollektor-Basis-Spannung max.:
700 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.:
1,5 V
Kollektor-Abschaltstrom max.:
250mA
Breite:
7.49mm
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, onsemi transistor, 8065046, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Darlington Transistoren, onsemi, NJD35N04T4G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Darlington Pairs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,18*
€ 41,8642
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,28*
€ 39,6032
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 25,04*
€ 29,7976
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,02*
€ 28,5838
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,80*
€ 27,132
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,37*
€ 23,0503
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 15,88*
€ 18,8972
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,75*
€ 15,1725
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.