Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi NPN Darlington-Transistor 350 V 4 A HFE:300, DPAK (TO-252) 3-Pin Einfach


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi NPN Darlington-Transistor 350 V 4 A HFE:300, DPAK (TO-252) 3-Pin Einfach
Artikel-Nr.:
     108EL-8054412
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NJD35N04G
EAN/GTIN:
     5059042062182
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = NPN
Dauer-Kollektorstrom max. = 4 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 350 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Transistor-Konfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Gleichstromverstärkung min. = 300
Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. = 2 V
Kollektor-Basis-Spannung max. = 700 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. = 1,5 V
Kollektor-Abschaltstrom max. = 250µA
Breite = 6.22mm

Hersteller-Teilenummern mit S oder NSV als Präfix sind gemäß der Norm AEC-Q101 für die Automobilindustrie zugelassen. NPN-Darlington-Transistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
Dauer-Kollektorstrom max.:
4 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
350 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Gleichstromverstärkung min.:
300
Basis-Emitter-Sättigungsspannung max.:
2 V
Kollektor-Basis-Spannung max.:
700 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.:
1,5 V
Kollektor-Abschaltstrom max.:
250µA
Breite:
6.22mm
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, onsemi transistor, 8054412, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Darlington Transistoren, onsemi, NJD35N04G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Darlington Pairs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4468* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,74*
€ 35,3906
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,14*
€ 34,6766
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 21,68*
€ 25,7992
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,12*
€ 23,9428
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,17*
€ 22,8123
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,29*
€ 19,3851
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 14,06*
€ 16,7314
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,17*
€ 13,2923
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.