Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS HiperFET, Polar3 IXFP22N60P3 N-Kanal, THT MOSFET 600 V / 22 A 500 W, 3-Pin TO-220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
IXYS HiperFET, Polar3 IXFP22N60P3 N-Kanal, THT MOSFET 600 V / 22 A 500 W, 3-Pin TO-220AB
Artikel-Nr.:
     108EL-8024427
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFP22N60P3
EAN/GTIN:
     5059041150293
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 22 A
Drain-Source-Spannung max. = 600 V
Serie = HiperFET, Polar3
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 360 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 5V
Verlustleistung max. = 500 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -30 V, +30 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1mm
Betriebstemperatur min. = -55 °Cmm

N-Kanal-Leistungs-MOSFET, IXYS HiperFET™ Serie Polar3™. N-Kanal-Leistungs-MOSFETs der Serie IXYS Polar3™ mit Fast Intrinsic Diode (HiPerFET™)
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
22 A
Drain-Source-Spannung max.:
600 V
Serie:
HiperFET, Polar3
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
360 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
5V
Verlustleistung max.:
500 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-30 V, +30 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1mm
Betriebstemperatur min.:
-55 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: ixys mosfet, mosfet, 8024427, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IXYS, IXFP22N60P3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 2,88*
€ 6,87*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 2,29*
€ 6,92*
1 Tag
298
1
€ 5,95*
ab € 4,67*
€ 7,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 13,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.