Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Anschlusshaube 8 Anschlüsse M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8018888
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1453203
EAN/GTIN:
     4046356553438
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Anzahl der Anschlüsse = 8
Steckergröße = M12
Gewicht = 1028.2g
Gehäusematerial = PBT
IP Schutzart = IP65, IP67
Temperaturbereich = -25 → +80 °C
Kabellänge = 5m

SACB-Steckverbinderkappe. Steckverbinderkappen der Serie SACB von Phoenix Contact, kompatibel mit SACB-Sensor-/Betätigungselementkästen. Verschiedene Anzahl von Polen und Verbindungen verfügbar PUR/PVC-Kabelmantel Geschirmte Optionen verfügbar SPEEDCON-Anschlussoptionen ermöglichen einen schnellen und einfachen Anschluss und können im Außendienst montiert werden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse:
8
Steckergröße:
M12
Gewicht:
1028.2g
Gehäusematerial:
PBT
IP Schutzart:
IP65, IP67
Temperaturbereich:
-25 → +80 °C
Kabellänge:
5m
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Verteiler, ASI-Verteiler, SAI-Verteiler, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, sensorkabel 5m, 8018888, Automation, Sensoren, Sensoranschlusstechnik, Phoenix Contact, 1453203, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Connectivity
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 27,17*
€ 36,77*
2 Tage
15
€ 6,40*
ab € 27,16*
€ 36,77*
€ 3,90*
ab € 28,44*
€ 38,30*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,97*
€ 39,92*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 60,70*
€ 73,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801492
ab € 4,3449*
Zubehör
Phoenix Contact
0801491
ab € 41,55*
Zubehör
Phoenix Contact
0801575
ab € 12,95881*
Zubehör
Phoenix Contact
0801576
ab € 12,96881*
Zubehör
Phoenix Contact
0827490
ab € 26,155*
Zubehör
Phoenix Contact
0827494
ab € 2,6245*
Zubehör
Phoenix Contact
0828238
ab € 7,63825*
Zubehör
Phoenix Contact
0828239
ab € 7,62825*
Zubehör
Phoenix Contact
1206463
ab € 9,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 96,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1212225
ab € 102,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1212600
ab € 9,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1212592
ab € 2,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1452916
ab € 40,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1503373
ab € 281,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.