Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Anschlusshaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-41140530
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1453203
EAN/GTIN:
     4046356553438
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Anschlusshaube, Anwendung: Sensor-/Aktor-Box, Anschlussart: M12-SPEEDCON-Buchse Kunststoff, Anzahl der Steckplätze: 8, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Nein; Stammleitungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 5 m, Schirmung: nein - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Verteiler, ASI-Verteiler, SAI-Verteiler, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, sensorkabel 5m, SACB-C-H180-8/16- 5,0PUR SCO P, SACBCH1808165,0PURSCOP, 1453203, Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (mit Leitung), Festkabel-Verteiler, Fixkabel-Verteiler, Fixkabelversion, Hauben-Verteiler, Haubenversion, Metallverteiler, Passiv-Verteiler, Passive Ein-Ausgabemodule, Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler, Sammler, Sensor Aktor Interface, Sensor-/Aktor-Box, Sensor-Aktor-Ver
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 27,18*
€ 34,89*
2 Tage
15
€ 6,40*
ab € 27,20*
€ 34,89*
€ 3,90*
ab € 28,28*
€ 36,25*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,85*
€ 38,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,14*
€ 38,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801492
ab € 4,331*
Zubehör
Phoenix Contact
0801491
ab € 41,53*
Zubehör
Phoenix Contact
0801575
ab € 12,97881*
Zubehör
Phoenix Contact
0801576
ab € 12,96881*
Zubehör
Phoenix Contact
0827490
ab € 26,335*
Zubehör
Phoenix Contact
0827494
ab € 2,6245*
Zubehör
Phoenix Contact
0828238
ab € 7,62825*
Zubehör
Phoenix Contact
0828239
ab € 7,62825*
Zubehör
Phoenix Contact
1206463
ab € 9,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 96,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1212225
ab € 101,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1212600
ab € 9,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1212592
ab € 2,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1452916
ab € 40,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1503373
ab € 282,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.