Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusshaube PUR SCO P SACB-C-H180-8/16-5,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlusshaube PUR SCO P SACB-C-H180-8/16-5,0
Anschlusshaube PUR SCO P SACB-C-H180-8/16-5,0
Artikel-Nr.:
     6012-21861548
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1453203
EAN/GTIN:
     4046356553438
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Anschlusshaube PUR SCO P SACB-C-H180-8/16-5,0

Anschlusshaube, Anwendung: Sensor-/Aktor-Box, Anschlussart: M12-SPEEDCON-Buchse Kunststoff, Anzahl der Steckplätze: 8, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Nein
Stammleitungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 5 m, Schirmung: nein
Weitere Informationen:
Länge der vorkonfektionierten Leitung:
5 m
Kabellänge konfigurierbar:
nein
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
8
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
2
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Bemessungsspannung:
120 V
Verschmutzungsgrad:
2
Betriebsspannung:
120 V
Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal:
2 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 27,26*
€ 34,83*
3 Tage
15
€ 6,40*
ab € 27,18*
€ 34,83*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,24*
€ 36,29*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,93*
€ 38,04*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,30*
€ 38,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801492
ab € 4,331*
Zubehör
Phoenix Contact
0801491
ab € 43,379*
Zubehör
Phoenix Contact
0801575
ab € 12,95881*
Zubehör
Phoenix Contact
0801576
ab € 12,95881*
Zubehör
Phoenix Contact
0827490
ab € 26,255*
Zubehör
Phoenix Contact
0827494
ab € 2,6145*
Zubehör
Phoenix Contact
0828238
ab € 7,64825*
Zubehör
Phoenix Contact
0828239
ab € 7,61825*
Zubehör
Phoenix Contact
1206463
ab € 9,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 96,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1212225
ab € 101,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1212600
ab € 9,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1212592
ab € 2,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1452916
ab € 40,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1503373
ab € 283,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.