Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SACB Sensor-Box 8 Anschlüsse 4 Auslässe M12 Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8018787
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1452848
EAN/GTIN:
     4046356553704
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Anzahl der Anschlüsse = 8
Anzahl der Auslässe = 4
Steckergröße = M12
Ausrichtung = Gerade
Serie = SACB
Gehäusematerial = PBT

SACB-Sensor/Betätigungselementkasten-Stiftleiste. Die Sensoren/Betätigungselementkasten-Stiftleisten der Serie SACB von Phoenix Contact bieten eine einfache Anschlusslösung mit einer Vielzahl unterstützter Gewindeformen. SPEEDCON-Anschlussoptionen ermöglichen einen schnellen und einfachen Anschluss und können im Außendienst montiert werden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse:
8
Anzahl der Auslässe:
4
Steckergröße:
M12
Ausrichtung:
Gerade
Serie:
SACB
Gehäusematerial:
PBT
Weitere Suchbegriffe: 8018787, Automation, Sensoren, Sensoranschlusstechnik, Phoenix Contact, 1452848, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Connectivity
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,65*
€ 48,71*
€ 5,46*
ab € 38,67*
€ 48,94*
Frei Haus
ab € 40,48*
€ 50,56*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,67*
€ 53,12*
Lager 108
Frei Haus
ab € 97,70*
€ 110,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,04*
€ 130,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,91*
€ 128,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,02*
€ 122,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,95*
€ 121,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801492
ab € 4,331*
Zubehör
Phoenix Contact
0801491
ab € 43,379*
Zubehör
Phoenix Contact
0801575
ab € 12,95881*
Zubehör
Phoenix Contact
0801576
ab € 12,95881*
Zubehör
Phoenix Contact
0827490
ab € 26,255*
Zubehör
Phoenix Contact
0827494
ab € 2,6145*
Zubehör
Phoenix Contact
0828238
ab € 7,64825*
Zubehör
Phoenix Contact
0828239
ab € 7,61825*
Zubehör
Phoenix Contact
1206463
ab € 9,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1208429
ab € 43,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 96,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1212225
ab € 101,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1212600
ab € 9,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1212592
ab € 2,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.