Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi 2SC5569-TD-E SMD, NPN Transistor 50 V / 7 A 330 MHz, PCP 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi 2SC5569-TD-E SMD, NPN Transistor 50 V / 7 A 330 MHz, PCP 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-8009323
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     2SC5569-TD-E
EAN/GTIN:
     5059042625912
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 7 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 50 V
Gehäusegröße = PCP
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 3,5 W
Gleichstromverstärkung min. = 560
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 100 V
Basis-Emitter Spannung max. = 6 V
Arbeitsfrequenz max. = 330 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 4.5 x 2.5 x 1.5mm

Hersteller-Teilenummern mit S oder NSV als Präfix sind gemäß der Norm AEC-Q101 für die Automobilindustrie zugelassen. Universal-NPN-Transistoren, über 1 A, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
7 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
50 V
Gehäusegröße:
PCP
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
3,5 W
Gleichstromverstärkung min.:
560
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
100 V
Basis-Emitter Spannung max.:
6 V
Arbeitsfrequenz max.:
330 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
4.5 x 2.5 x 1.5mm
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, onsemi transistor, 8009323, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, 2SC5569TDE, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,36*
3
€ 5,90*
ab € 0,40*
€ 0,93*
2 Tage
2340
5
€ 14,99*
ab € 0,352*
€ 0,948*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.