Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Serie AF EF96 Elektronisches Überlastrelais, 3P 1 Schließer, 1 Öffner, 690 V ac / 6 A, 70mm x 105.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8007352
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAX341001R1101 EF96-100
EAN/GTIN:
     5059041673150
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
FLC-Motorleistung = 100 A
Kontaktnennstrom = 6 A
Reihe = AF Range
Kontakt-Konfiguration = 3P
Serie = EF96
Montageart = Montage unter Schütz
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ = Automatisch, manuell
Breite = 105.2mm
Tiefe = 105.2mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperaturbereich = -25 → +70 °C
Versorgungsspannung = 1000 V ac

Elektronisches Überlastrelais. Elektronische Überlastrelais sind die Alternative zu thermischen Überlastrelais; sie bieten einen zuverlässigen und schnellen Schutz für Motoren bei einer Überlast oder einem Phasenausfall. Überlastschutz - Auslöseklasse 10E, 20E, 30E, wählbar Empfindlichkeit gegenüber Phasenausfall Einstellbarer Strom für Überlastschutz Automatische oder manuelle Rückstellung auswählbar Auslösungsfreier Mechanismus Statusanzeige Stopp- und Prüffunktion Abdichtbare Bedienelemente
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
100 A
Kontaktnennstrom:
6 A
Reihe:
AF Range
Kontakt-Konfiguration:
3P
Serie:
EF96
Montageart:
Montage unter Schütz
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ:
Automatisch, manuell
Breite:
105.2mm
Tiefe:
105.2mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +70 °C
Versorgungsspannung:
1000 V ac
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, abb leistungsrelais, ly relais, 8007352, Automation, Schütze und Hilfskontakte, ABB, 1SAX341001R1101EF96100, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 145,61*
€ 169,04*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 149,95*
€ 174,74*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 153,28*
€ 177,75*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 172,89*
€ 200,88*
Lager 108
Frei Haus
ab € 228,82*
€ 279,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,73*
€ 332,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,14*
€ 327,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,37*
€ 318,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,90*
€ 295,00
pro Stück
ab 15 Stück
€ 237,15*
€ 282,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,82*
€ 272,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.