Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB EF96-100 Leistungsrelais Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB EF96-100 Leistungsrelais Grau
ABB EF96-100 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103498301
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAX341001R1101
EAN/GTIN:
     4013614442247
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Überlastschutzrelais
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
70 x 105.2 x 131.2 mm
Gewicht
802 g
Verpackungsbreite
139 mm
Verpackungstiefe
75.5 mm
Verpackungshöhe
107 mm
Paketgewicht
857 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,01*
€ 185,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,22*
€ 183,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,38*
€ 177,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,99*
€ 173,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,15*
€ 162,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.