Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Klick-Drehmomentschlüssel Gabelschlüssel 1 → 5Nm, Länge 200 mm, ±4 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7948022
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     R.344DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Voreingestellter Drehmomentschlüsse...
Drehmomentschlüsseltyp = Klick-Drehmomentschlüssel
Drehmoment Bereich = 1 → 5Nm
Antriebsform = Gabelschlüssel
Gesamtlänge = 200 mm
Einsatzgröße = 9 x 12mm
Genauigkeit = ±4 %

Facom-Drehmomentschlüssel ohne Skaleneinteilung, voreingestellt. Voreingestellter Drehmomentschlüssel für die Produktion, dessen Einstellungen nicht unbeabsichtigt geändert werden können. Dieser haltbare Schlüssel ist für intensiven und wiederholten Einsatz ausgelegt. Voreinstellung mit Innensechskantschlüssel Tast- und Tonfreigabe für laute Umgebungen und schlechte Sichtverhältnisse Geringeres Gewicht für mehr Komfort Kürzer und kompakter für enge Platzverhältnisse ±4 % Genauigkeit 100 000 Zyklen 9 x 12 Endanschluss Gerändelter Griff aus Metall
Weitere Informationen:
Drehmomentschlüsseltyp:
Klick-Drehmomentschlüssel
Drehmoment Bereich:
1 → 5Nm
Antriebsform:
Gabelschlüssel
Gesamtlänge:
200 mm
Einsatzgröße:
9 x 12mm
Genauigkeit:
±4 %
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel 1-5nm, drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 9 x 12 mm, 7948022, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Facom, R344DA, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Torque Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,73*
€ 365,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,96*
€ 358,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,73*
€ 347,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,79*
€ 321,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,04*
€ 291,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.