Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid Commercial Products Slim Jim Behälterdeckel aus Kunststoff, passend für Behälter Slim Jim, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7946956
Herst.-Nr.:
     FG269288GRN
EAN/GTIN:
     5059045374398
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Farbe = Grün
Durchmesser = 519mm
Zur Verwendung mit = Behälter Slim Jim
Material = Kunststoff
Höhe = 70mm
Handelsname = Slim Jim

Flaschendeckel. Diese optionalen Rubbermaid Slim-Jim®-Flaschendeckel passen für alle Standard-Slim-Jim®-Behälter mit einem Fassungsvermögen von 60 l und 87 l. Besitzt austauschbare Oberteile und kann als Teil eines farbcodierten Recyclingsystems verwendet werden, um die Abfalltrennung zu unterstützen. Diese Flaschendeckel können für Dosen oder Flaschen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Durchmesser:
519mm
Zur Verwendung mit:
Behälter Slim Jim
Material:
Kunststoff
Höhe:
70mm
Handelsname:
Slim Jim
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 5,50*
ab € 27,81*
€ 36,15*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 27,98*
€ 36,63*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 28,40*
€ 36,77*
1 Tag
3
2
Frei Haus
ab € 27,69*
€ 38,10*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 37,78*
€ 49,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG9W1500LGRAY
ab € 158,95*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1971259
ab € 34,33*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG354060GRAY
ab € 51,31*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG354060BLA
ab € 49,83*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG354007BLUE
ab € 49,93*
Zubehör
Newell Brands
3556-00 grau
ab € 85,01*
Zubehör
Newell Brands
1980602 schwarz
ab € 77,41*
Zubehör
Newell Brands
3541-00 grau
ab € 44,09*
Zubehör
Newell Brands
3540-60 beige
ab € 64,64*
Zubehör
Newell Brands
3540-07 blau
ab € 64,98*
Zubehör
Newell Brands
3540-60 grau
ab € 64,98*
Zubehör
Newell Brands
3540-07 grün
ab € 64,40*
Zubehör
Newell Brands
3540-60 schwarz
ab € 65,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.