Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi NTD20N03L27G N-Kanal, SMD MOSFET 30 V / 20 A 74 W, 3-Pin DPAK (TO-252)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi NTD20N03L27G N-Kanal, SMD MOSFET 30 V / 20 A 74 W, 3-Pin DPAK (TO-252)
Artikel-Nr.:
     108EL-7931043
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NTD20N03L27T4G
EAN/GTIN:
     5059042492842
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 20 A
Drain-Source-Spannung max. = 30 V
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 31 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2V
Verlustleistung max. = 74 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -24 V, +24 V
Breite = 6.22mm
Betriebstemperatur min. = -55 °C

N-Kanal-Leistungs-MOSFET, 30 V, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
20 A
Drain-Source-Spannung max.:
30 V
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
31 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2V
Verlustleistung max.:
74 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-24 V, +24 V
Breite:
6.22mm
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Weitere Suchbegriffe: mosfet 20a, 7931043, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, NTD20N03L27T4G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,767* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,23*
€ 20,5037
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,13*
€ 20,3847
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,89*
€ 18,9091
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,78*
€ 15,2082
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,55*
€ 14,9345
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,01*
€ 13,1019
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,60*
€ 11,424
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,67*
€ 9,1273
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.