Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi MMBT3906WG SMD, PNP Transistor –40 V / –200 mA 100 MHz, SOT-323 (SC-70) 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi MMBT3906WG SMD, PNP Transistor –40 V / –200 mA 100 MHz, SOT-323 (SC-70) 3-Pin
onsemi MMBT3906WG SMD, PNP Transistor –40 V / –200 mA 100 MHz, SOT-323 (SC-70) 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7916132
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBT3906WT1G
EAN/GTIN:
     5059042491975
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = –200 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = –40 V
Gehäusegröße = SOT-323 (SC-70)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 150 mW
Gleichstromverstärkung min. = 100
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = -40 V
Basis-Emitter Spannung max. = -5 V
Arbeitsfrequenz max. = 100 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Hersteller-Teilenummern mit S- oder NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. Kleinsignal-PNP-Transistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
–200 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
–40 V
Gehäusegröße:
SOT-323 (SC-70)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
150 mW
Gleichstromverstärkung min.:
100
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
-40 V
Basis-Emitter Spannung max.:
-5 V
Arbeitsfrequenz max.:
100 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, onsemi transistor, 7916132, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, MMBT3906WT1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,87*
€ 14,1253
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,74*
€ 10,4006
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,17*
€ 9,7223
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,89*
€ 9,3891
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,15*
€ 6,1285
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.