Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi MBT3906DW1T1G SMD, PNP Transistor Dual –40 V / –200 mA 1 kHz, SOT-363 (SC-88) 6-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi MBT3906DW1T1G SMD, PNP Transistor Dual –40 V / –200 mA 1 kHz, SOT-363 (SC-88) 6-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7916075
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MBT3906DW1T1G
EAN/GTIN:
     5059042504903
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = –200 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = –40 V
Gehäusegröße = SOT-363 (SC-88)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 150 mW
Gleichstromverstärkung min. = 100
Transistor-Konfiguration = Isoliert
Kollektor-Basis-Spannung max. = -40 V
Basis-Emitter Spannung max. = -5 V
Arbeitsfrequenz max. = 1 kHz
Pinanzahl = 6
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Abmessungen = 2.2 x 1.35 x 1mm

Hersteller-Teilenummern mit S- oder NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. Kleinsignal-PNP-Transistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
–200 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
–40 V
Gehäusegröße:
SOT-363 (SC-88)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
150 mW
Gleichstromverstärkung min.:
100
Transistor-Konfiguration:
Isoliert
Kollektor-Basis-Spannung max.:
-40 V
Basis-Emitter Spannung max.:
-5 V
Arbeitsfrequenz max.:
1 kHz
Pinanzahl:
6
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Abmessungen:
2.2 x 1.35 x 1mm
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor pnp, smd transistor, 7916075, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, MBT3906DW1T1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.