Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi NJVMJD44H11G SMD, NPN Transistor 80 V / 8 A 20 MHz, DPAK (TO-252) 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi NJVMJD44H11G SMD, NPN Transistor 80 V / 8 A 20 MHz, DPAK (TO-252) 3-Pin
onsemi NJVMJD44H11G SMD, NPN Transistor 80 V / 8 A 20 MHz, DPAK (TO-252) 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7905457
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NJVMJD44H11T4G
EAN/GTIN:
     5059042488647
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 8 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 80 V
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 20 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 10 V dc
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 20 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Hersteller-Teilenummern mit NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. NPN-Leistungstransistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
8 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
80 V
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
20 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
10 V dc
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
20 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, onsemi transistor, 7905457, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, NJVMJD44H11T4G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,266* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.