Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi MJD42CG SMD, PNP Transistor –100 V / -6 A 1 MHz, DPAK (TO-252) 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi MJD42CG SMD, PNP Transistor –100 V / -6 A 1 MHz, DPAK (TO-252) 3-Pin
onsemi MJD42CG SMD, PNP Transistor –100 V / -6 A 1 MHz, DPAK (TO-252) 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7905359
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJD42CT4G
EAN/GTIN:
     5059042518702
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -6 A
Kollektor-Emitter-Spannung = –100 V
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 20 W
Gleichstromverstärkung min. = 15
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 100 V dc
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 1 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 6.73 x 6.22 x 2.38mm

Hersteller-Teilenummern mit NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. PNP-Leistungstransistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-6 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
–100 V
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
20 W
Gleichstromverstärkung min.:
15
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
100 V dc
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
1 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
6.73 x 6.22 x 2.38mm
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, onsemi transistor, 7905359, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, MJD42CT4G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,267* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,30*
€ 9,877
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,06*
€ 9,5914
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,70*
€ 6,783
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,23*
€ 6,2237
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,36*
€ 5,1884
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,33*
€ 3,9627
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.