Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi MJD253G SMD, PNP Transistor –100 V / -4 A 10 MHz, DPAK (TO-252) 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi MJD253G SMD, PNP Transistor –100 V / -4 A 10 MHz, DPAK (TO-252) 3-Pin
onsemi MJD253G SMD, PNP Transistor –100 V / -4 A 10 MHz, DPAK (TO-252) 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7905337
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJD253T4G
EAN/GTIN:
     5059042275643
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -4 A
Kollektor-Emitter-Spannung = –100 V
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 12,5 W
Gleichstromverstärkung min. = 40
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 100 V dc
Basis-Emitter Spannung max. = 7 V
Arbeitsfrequenz max. = 10 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Hersteller-Teilenummern mit NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. PNP-Leistungstransistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-4 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
–100 V
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
12,5 W
Gleichstromverstärkung min.:
40
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
100 V dc
Basis-Emitter Spannung max.:
7 V
Arbeitsfrequenz max.:
10 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, onsemi transistor, 7905337, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, MJD253T4G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,216* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,84*
€ 5,7596
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,10*
€ 4,879
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.