Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi MJD210G SMD, PNP Transistor -25 V / –5 A 10 MHz, DPAK (TO-252) 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi MJD210G SMD, PNP Transistor -25 V / –5 A 10 MHz, DPAK (TO-252) 3-Pin
onsemi MJD210G SMD, PNP Transistor -25 V / –5 A 10 MHz, DPAK (TO-252) 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7905325
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJD210RLG
EAN/GTIN:
     5059042727395
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = –5 A
Kollektor-Emitter-Spannung = -25 V
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 12,5 W
Gleichstromverstärkung min. = 45
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 40 V dc
Basis-Emitter Spannung max. = 8 V
Arbeitsfrequenz max. = 10 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 6.73 x 6.22 x 2.38mm

Hersteller-Teilenummern mit NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. PNP-Leistungstransistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
–5 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
-25 V
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
12,5 W
Gleichstromverstärkung min.:
45
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
40 V dc
Basis-Emitter Spannung max.:
8 V
Arbeitsfrequenz max.:
10 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
6.73 x 6.22 x 2.38mm
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, onsemi transistor, 7905325, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, MJD210RLG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,194* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,11*
€ 8,4609
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,79*
€ 5,7001
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,70*
€ 3,213
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.