Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi NPN Darlington-Transistor 100 V 2 A HFE:1000, DPAK (TO-252) 3-Pin Einfach


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi NPN Darlington-Transistor 100 V 2 A HFE:1000, DPAK (TO-252) 3-Pin Einfach
Artikel-Nr.:
     108EL-7905319
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJD112G
EAN/GTIN:
     5059042518108
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = NPN
Dauer-Kollektorstrom max. = 2 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 100 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Transistor-Konfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Gleichstromverstärkung min. = 1000
Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. = 4 V
Kollektor-Basis-Spannung max. = 100 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. = 3 V
Kollektor-Abschaltstrom max. = 20µA
Breite = 6.22mm

Hersteller-Teilenummern mit S oder NSV als Präfix sind gemäß der Norm AEC-Q101 für die Automobilindustrie zugelassen. NPN-Darlington-Transistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
Dauer-Kollektorstrom max.:
2 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
100 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Gleichstromverstärkung min.:
1000
Basis-Emitter-Sättigungsspannung max.:
4 V
Kollektor-Basis-Spannung max.:
100 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.:
3 V
Kollektor-Abschaltstrom max.:
20µA
Breite:
6.22mm
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, onsemi transistor, 7905319, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Darlington Transistoren, onsemi, MJD112G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Darlington Pairs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,52005*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,23467* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,70*
€ 13,923
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,20005*
€ 13,32806
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 8,40*
€ 9,996
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,0301*
€ 9,55582
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,69005*
€ 9,15116
pro Packung
ab 34 Packungen
€ 5,92005*
€ 7,04486
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,7501*
€ 6,84262
pro Packung
ab 67 Packungen
€ 4,60005*
€ 5,47406
pro Packung
ab 167 Packungen
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,52005*
€ 4,18886
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.