Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia BCM856BS,115 SMD, PNP Transistor Dual -65 V / -100 mA 175 MHz, SOT-363 (SC-88) 6-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia BCM856BS,115 SMD, PNP Transistor Dual -65 V / -100 mA 175 MHz, SOT-363 (SC-88) 6-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7816736
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BCM856BS,115
EAN/GTIN:
     5059043072340
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = -65 V
Gehäusegröße = SOT-363 (SC-88)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 200 mW
Gleichstromverstärkung min. = 200
Transistor-Konfiguration = Isoliert
Kollektor-Basis-Spannung max. = -80 V
Basis-Emitter Spannung max. = -5 V
Arbeitsfrequenz max. = 175 MHz
Pinanzahl = 6
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Abmessungen = 3 x 1.4 x 1.1mm

Kleinsignal-PNP-Transistoren, Nexperia
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
-65 V
Gehäusegröße:
SOT-363 (SC-88)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
200 mW
Gleichstromverstärkung min.:
200
Transistor-Konfiguration:
Isoliert
Kollektor-Basis-Spannung max.:
-80 V
Basis-Emitter Spannung max.:
-5 V
Arbeitsfrequenz max.:
175 MHz
Pinanzahl:
6
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Abmessungen:
3 x 1.4 x 1.1mm
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor pnp, smd transistor, 7816736, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, Nexperia, BCM856BS,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3352* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,42*
€ 14,7798
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,33*
€ 14,6727
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,97*
€ 14,2443
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,04*
€ 13,1376
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,71*
€ 12,7449
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,38*
€ 9,9722
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.