Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi MMBT5089LT1G SMD, NPN Transistor 30 V / 50 mA 20 MHz, SOT-23 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi MMBT5089LT1G SMD, NPN Transistor 30 V / 50 mA 20 MHz, SOT-23 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7814241
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBT5089LT1G
EAN/GTIN:
     5059042800432
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 50 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 30 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 225 mW
Gleichstromverstärkung min. = 400
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 25 V dc
Basis-Emitter Spannung max. = 4,5 V
Arbeitsfrequenz max. = 20 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm

Rauscharme bipolare Transistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
50 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
30 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
225 mW
Gleichstromverstärkung min.:
400
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
25 V dc
Basis-Emitter Spannung max.:
4,5 V
Arbeitsfrequenz max.:
20 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, 7814241, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, MMBT5089LT1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0508* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,55*
€ 8,9845
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,35*
€ 8,7465
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,99*
€ 8,3181
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,56*
€ 7,8064
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,17*
€ 7,3423
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.