Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7753613 Herst.-Nr.: MC-500-595-YL-BK EAN/GTIN: 5059039034307 |
| |
|
| | |
| Bandbreite = 12,7 mm Funktioniert mit den Druckermodellen = BMP41, BMP51, BMP53 Hintergrundfarbe = Gelb Serie = B-595 Vinyl Druckfarbe = Schwarz Bandlänge = 7,62 m
Vinylband B51/53. Permanent Acryl Glanzoberfläche Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 12,7 mm | Funktioniert mit den Druckermodellen: | BMP41, BMP51, BMP53 | Hintergrundfarbe: | Gelb | Serie: | B-595 Vinyl | Druckfarbe: | Schwarz | Bandlänge: | 7,62 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Vinylreiniger, Wasserbett-Vinylreiniger, Wasserbetten-Reiniger, Wasserbettenreiniger, beschriftungsband schwarz auf gelb, beschriftungsband, beschriftungsband brady, 7753613, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Brady, MC500595YLBK, Computing & Peripherals, Labelling, Label Printer Tapes |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 38,99* | € 54,34* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 47,61* | € 64,00* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 47,58* | € 64,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 71,83* | € 95,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|