Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady MC-500-595-YL-BK Etiketten erstellendes Band Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady MC-500-595-YL-BK Etiketten erstellendes Band Gelb
Brady MC-500-595-YL-BK Etiketten erstellendes Band Gelb
Brady MC-500-595-YL-BK Etiketten erstellendes Band Gelb
Brady MC-500-595-YL-BK Etiketten erstellendes Band Gelb
Brady MC-500-595-YL-BK Etiketten erstellendes Band Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70020818
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     MC-500-595-YL-BK
EAN/GTIN:
     754473146580
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
12.7 mm
Bandlänge
7.62 m
Merkmale
Aufkleberfarbe
Gelb
Produktfarbe
Schwarz
Material
Vinyl
Oberflächentyp
Glanz
Ölbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Chemikalienbeständig
Ja
Abriebfest
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.