Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumileds LUXEON M SMD LED Weiß 12 V, 725 lm, 120°, 3-Pin 4500mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lumileds LUXEON M SMD LED Weiß 12 V, 725 lm, 120°, 3-Pin 4500mW
Artikel-Nr.:
     108EL-7743007
Hersteller:
     Lumileds
Herst.-Nr.:
     LXR8-SW27
EAN/GTIN:
     5059045223702
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
smd-led 12v
LED Farbe = Weiß
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 12 V
Strahlstrom = 4500mW
Anzahl der Pins = 3
Betrachtungswinkel = 120°
Lichtstrom = 725 lm
Linsenform = Rund
Serie = LUXEON M

LEDs Lumileds LUXEON Serie M. LEDs der Serie LUXEON M von Lumileds sind LEDs in Beleuchtungsqualität in einem SMD-Gehäuse. Sie bieten maximale Leuchtdichte und Effizienz mit einem minimalen CRI von 70 (weiße LEDs). Sie verfügen über eine einheitliche Farbe und Lichtintensität, LUXEON M LEDs sind entwickelt für Anwendungen Optimiert für geringe Kosten oder hoher Wirkungsgrad Anwendungen. Sie bieten eine hohe Helligkeit und einen hohen Wirkungsgrad von einer mehreren Plättchen Gerät. Diese Faktoren machen ermöglichen den Einsatz zur Reduzierung der Anzahl von LEDs, die erforderlich ist in ein Design. Die LUXEON M scharfe, Shadow-frei Strahl macht es ideal für Außenbeleuchtung Anwendungen wie Straßenbeleuchtung. Andere geeignete Anwendungen gehören Tiefstrahlern und Nachrüstung Beleuchtung.. Merkmale des LUXEON M LEDs: Kompakte Größe: 7,0 x 7,0 x 3,75 mm Entwickelt für den Innenbereich, Außenbereich und industrielle Anwendungen Hohe Leuchtdichte Heiß geprüft und spezifiziert, frei von Klasseneinteilung Einheitliche Intensität und Farbe über die Quelle hinweg mit minimalem CRI (Farbwiedergabenindex): 70 12-V-Gehäuse für den Einsatz mit hocheffizienten und preiswerten Treibern Übersteigt die Energy Star-Anforderungen für die Leuchtkrafterhaltung
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
12 V
Strahlstrom:
4500mW
Anzahl der Pins:
3
Betrachtungswinkel:
120°
Lichtstrom:
725 lm
Linsenform:
Rund
Serie:
LUXEON M
Weitere Suchbegriffe: 7743007, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lumileds, LXR8SW27, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,34*
€ 8,15*
1 Tag
27
€ 14,99*
ab € 4,81*
€ 8,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,18*
Zubehör
Ledil
CA12804_EVA-W
ab € 8,22*
Zubehör
Ledil
C12868_FLARE-MAXI
ab € 6,69*
Zubehör
Lumotech
L05011i2
ab € 37,82*
Zubehör
RECOM Electronic
RACD03-700
ab € 8,14*
Zubehör
RECOM Electronic
RCD-24-0.70
ab € 8,69*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.