Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom Lighting RCD-24-0.70 LED-Treiber 36 V/DC 700 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-180323-BP
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RCD-24-0.70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Recom Lighting RCD-24-0.70 LED-Treiber 36 V/DC 700 mA

LED-Treiber - Serie RCD-24 Lightline

Die RCD-Serie ist ein Konstantstrom-Step-Down LED-Treibermodul zum Betrieb von High-Power-LED. Ihn zeichnet ein weiter Eingangs- und Ausgangsspannungsbereich ebenso aus wie eine sehr kleine Bauform, exzellent hoher Wirkungsgrad und 2 Dimmmöglichkeiten (PWM und analog).

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Ausgangsspannung (max.): 35 V · Ausgangsspannung (min.): 2 V · Ausgangsstrom (max.): 700 mA · Betriebsspannung max.: 36 V/DC · Betriebsspannung min.: 4.5 V/DC · LED-Besonderheiten: Analog Dimmen,PWM Dimmen · Produktabmessung, Breite: 12.55 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.5 mm · Produktabmessung, Länge: 22.1 mm · Typ: RCD-24-0.70 · Wirkungsgrad (max): 96 %

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 22.1 x 12.55 x 8.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
8.5 mm
Produktabmessung, Länge:
22.1 mm
Produktabmessung, Breite:
12.55 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
700 mA
Marke:
Recom Lighting
Anschluss (Bauelemente):
Print
LED-Besonderheiten:
Analog Dimmen | PWM Dimmen
Wirkungsgrad (max):
96 %
Ausgangsstrom (max.):
700 mA
Ausgangsspannung (max.):
35 V
Ausgangsspannung (min.):
2 V
Betriebsspannung min.:
4.5 V/DC
Typ:
RCD-24-0.70
Betriebsspannung (Bereich):
4.5 - 36 V/DC
Betriebsspannung max.:
36 V/DC
Produkt-Art:
LED-Treiber
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 8,99*
€ 13,05*
€ 6,90*
ab € 9,70*
€ 14,99*
€ 8,95*
ab € 13,26*
€ 21,07*
€ 4,00*
ab € 13,40*
€ 21,58*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 14,48*
€ 21,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.