Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil Flare LED Linse Rechteck x 16.7mm, für verschiedene LED Serien


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7851464
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C12868_FLARE-MAXI
EAN/GTIN:
     5059041407038
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Flare
Linsenform = Rechteck
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Rechteckig
Betrachtungswinkel = 91+10 → 105+13°
Montageart = Kleber, Stift
Abmessungen = 33.9 x 33.3 x 16.7mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 16.7mm
Set beinhaltet = Linse
Länge = 33.9mm
Breite = 33.3mm

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL FLARE. Die Serie FLARE von LEDiL ist eine Familie von einzigartigen LED-Linsen. Sie besitzen eine ungewöhnliche Form in einer Vielzahl von Größen einschließlich der Serien MINI und MAXI. Sie haben eine klare oder diffuse Linse und bieten eine Reihe von rechtwinkligen Strahlwinkeln. FLARE-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. Das breite horizontale Abstrahlungsmuster von FLARE-Linsen ist ideal für Anwendungen wie Hochstrahler in Lagerhäusern, Ersatz für lineare Leuchtstofflampen, Korridorbeleuchtung, Wandbeleuchtung, Gebäudebeleuchtung, Notstromleuchten und Warnleuchten an Fahrzeugen. FLARE-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. Sie werden mit Klebeband und/oder Schrauben befestigt. FLARE-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Flare
Linsenform:
Rechteck
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Rechteckig
Betrachtungswinkel:
91+10 → 105+13°
Montageart:
Kleber, Stift
Abmessungen:
33.9 x 33.3 x 16.7mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
16.7mm
Set beinhaltet:
Linse
Länge:
33.9mm
Breite:
33.3mm
Weitere Suchbegriffe: 7851464, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, C12868_FLAREMAXI, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,345* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,03*
€ 19,0757
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,84*
€ 18,8496
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,37*
€ 15,9103
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,13*
€ 14,4347
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,72*
€ 13,9468
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,78*
€ 12,8282
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,24*
€ 9,8056
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,69*
€ 7,9611
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.