Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi 50C02SS-TL-E SMD, NPN Transistor 50 V / 400 mA 1 MHz, SSFP 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi 50C02SS-TL-E SMD, NPN Transistor 50 V / 400 mA 1 MHz, SSFP 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7740780
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     50C02SS-TL-E
EAN/GTIN:
     5059042790283
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 400 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 50 V
Gehäusegröße = SSFP
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 200 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 60 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 1 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 1.4 x 0.8 x 0.6mm

Hersteller-Teilenummern mit S- oder NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. Kleinsignal-NPN-Transistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
400 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
50 V
Gehäusegröße:
SSFP
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
200 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
60 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
1 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
1.4 x 0.8 x 0.6mm
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, onsemi transistor, 7740780, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, 50C02SSTLE, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0412* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,60*
€ 1,904
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.