Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi NTD25P03LG P-Kanal, SMD MOSFET 30 V / 25 A 75 W, 3-Pin DPAK (TO-252)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7737888
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NTD25P03LT4G
EAN/GTIN:
     5059042098822
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 25 A
Drain-Source-Spannung max. = 30 V
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 90 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2V
Verlustleistung max. = 75 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -15 V, +15 V
Breite = 6.22mm
Betriebstemperatur min. = -55 °C

P-Kanal Leistungs-MOSFET, 30 V bis 500 V, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
25 A
Drain-Source-Spannung max.:
30 V
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
90 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2V
Verlustleistung max.:
75 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-15 V, +15 V
Breite:
6.22mm
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Weitere Suchbegriffe: mosfet dpak, 7737888, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, NTD25P03LT4G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,482* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,25*
€ 8,6275
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.