Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi NTD18N06LG N-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 18 A 55 W, 3-Pin DPAK (TO-252)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi NTD18N06LG N-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 18 A 55 W, 3-Pin DPAK (TO-252)
Artikel-Nr.:
     108EL-7737875
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NTD18N06LT4G
EAN/GTIN:
     5059042079463
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 18 A
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 65 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2V
Verlustleistung max. = 55 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -15 V, +15 V
Breite = 6.22mm
Betriebstemperatur min. = -55 °C

N-Kanal-Leistungs-MOSFET, 60 V, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
18 A
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
65 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2V
Verlustleistung max.:
55 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-15 V, +15 V
Breite:
6.22mm
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Weitere Suchbegriffe: mosfet dpak, 7737875, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, NTD18N06LT4G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,784* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,95*
€ 9,4605
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,75*
€ 9,2225
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,66*
€ 7,9254
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,33*
€ 7,5327
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,94*
€ 7,0686
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,94*
€ 5,8786
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B82801B0205A100
ab € 4,06002*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.