Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Bussmann Feinsicherung T / 50A 25 x 60mm 300 V ac, 600V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7733558
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     LPJ-50SP
EAN/GTIN:
     5059039058228
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 50A
Sicherungsgröße = 25 x 60mm
Charakteristik = T
Betriebsspannung = 300 V ac, 600V ac
Serie = Eaton Bussmann

UL 248-8 Klasse J. UL-gelistet; CSA-zertifiziert. Best.-Nr. ; 513-0623 513-0623 und ; 513-0718 513-0718 haben Flachstecker. Zweielement-Sicherungen mit Zeitverzögerung, Klasse J - 600 Volt. Sicherung Klasse J Echte Zweielement-Sicherungen mit einer Zeitverzögerung von mindestens 10 Sekunden bei 500 % Überlastung Die Konstruktion mit zwei Elementen verringert die Verlustleistung und sorgt für einen kühleren Betrieb Hohe Schaltleistung: 300 kA Nennspannung 600 V ac Hohe Strombegrenzung durch schnelle Reaktion auf Kurzschlüsse Einzigartige Abmessungen sorgen dafür, dass keine andere Sicherung ersetzt werden kann
Weitere Informationen:
Strom:
50A
Sicherungsgröße:
25 x 60mm
Charakteristik:
T
Betriebsspannung:
300 V ac, 600V ac
Serie:
Eaton Bussmann
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HH-Sicherung, Hochleistungssicherung, NH-Sicherung, feinsicherung träge, hh sicherung, eaton feinsicherung, 7733558, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Eaton, LPJ50SP, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 43,09*
€ 58,11*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 74,76*
€ 85,68*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 74,53*
€ 85,70*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 75,79*
€ 86,82*
1
€ 5,46*
ab € 71,17*
€ 89,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
LPJ-50SPI
ab € 78,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.