Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond, Gehäuse, Grau, ABS, IP54, 110 x 75 x 25mm, 1593


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7733189
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1593NGY
EAN/GTIN:
     4016138694604
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
Instrumentengehäuse
Kunststoffgehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 110 mm
Breite Außen = 75 mm
Höhe Außen = 25 mm
Abmessungen Außen = 110 x 75 x 25mm
Gehäusetyp = Schalengehäuse
Schutzart = IP54
Serie = 1593
Belüftet = Nein
Tragegriff = Nein
Gewicht = 76g
Erfüllte Normen = RoHS-konform
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
110 mm
Breite Außen:
75 mm
Höhe Außen:
25 mm
Abmessungen Außen:
110 x 75 x 25mm
Gehäusetyp:
Schalengehäuse
Schutzart:
IP54
Serie:
1593
Belüftet:
Nein
Tragegriff:
Nein
Gewicht:
76g
Erfüllte Normen:
RoHS-konform
Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, universalgehäuse hammond, universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, 7733189, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Instrumenten-Gehäuse, Hammond, 1593NGY, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Instrument Cases
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,69*
€ 4,24*
€ 6,90*
ab € 2,81*
€ 4,26*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,83*
€ 4,42*
€ 5,90*
ab € 2,88*
€ 5,96*
2 Tage
7
€ 14,99*
ab € 4,19*
€ 8,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1599CLIPGY
ab € 1,93*
Zubehör
Hammond
1591Z6
ab € 2,96*
Zubehör
Hammond
1593ATS100
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.