Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond, Gehäuse, Schwarz, ABS, IP54, 92 x 66 x 28mm, 1593


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hammond, Gehäuse, Schwarz, ABS, IP54, 92 x 66 x 28mm, 1593
Artikel-Nr.:
     108EL-7733176
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1593LBK
EAN/GTIN:
     4016138619089
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
Instrumentengehäuse
Kunststoffgehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 92 mm
Breite Außen = 66 mm
Höhe Außen = 28 mm
Abmessungen Außen = 92 x 66 x 28mm
Farbe = Schwarz
Schutzart = IP54
Serie = 1593
Belüftet = Nein
Tragegriff = Nein
Gewicht = 61g
Erfüllte Normen = RoHS-konform
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
92 mm
Breite Außen:
66 mm
Höhe Außen:
28 mm
Abmessungen Außen:
92 x 66 x 28mm
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP54
Serie:
1593
Belüftet:
Nein
Tragegriff:
Nein
Gewicht:
61g
Erfüllte Normen:
RoHS-konform
Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, universalgehäuse schwarz, universalgehäuse, universalgehäuse hammond, 7733176, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Instrumenten-Gehäuse, Hammond, 1593LBK, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Instrument Cases
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,34*
€ 3,78*
€ 6,90*
ab € 2,50*
€ 3,79*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,52*
€ 3,93*
€ 5,90*
ab € 2,58*
€ 5,28*
2 Tage
5
€ 5,95*
ab € 3,74*
€ 6,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1599CLIP
ab € 1,92*
Zubehör
Hammond
1593ATS50
ab € 3,83*
Zubehör
Hammond
1591Z6
ab € 2,97*
Zubehör
Hammond
1593ATS100
ab € 5,77*
Zubehör
RS Pro
6170773
ab € 14,08*
Zubehör
RS Pro
1029147
ab € 8,57*
Zubehör
RS Pro
199646
ab € 10,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.