Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 4510 Einweg-Overalls L Weiß, 174 → 181cm L. mit Kapuze Unisex, PE, PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
3M 4510 Einweg-Overalls L Weiß, 174 → 181cm L. mit Kapuze Unisex, PE, PP
3M 4510 Einweg-Overalls L Weiß, 174 → 181cm L. mit Kapuze Unisex, PE, PP
3M 4510 Einweg-Overalls L Weiß, 174 → 181cm L. mit Kapuze Unisex, PE, PP
3M 4510 Einweg-Overalls L Weiß, 174 → 181cm L. mit Kapuze Unisex, PE, PP
3M 4510 Einweg-Overalls L Weiß, 174 → 181cm L. mit Kapuze Unisex, PE, PP
Artikel-Nr.:
     108EL-7703655
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000089663
EAN/GTIN:
     4046719401598
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Größe = L
Farbe = Weiß
Art = Overall
Geschlecht = Unisex
Länge = 174 → 181cm
Brustumfang = 100 to 108cm
Material = PE, PP
Mit Kapuze = Ja
Serie = 4510

Nicht geeignet bei Kontakt mit Schwerölen, Funken oder Flammen, hohem Reißrisiko, gefährlichen Substanzen jenseits Typ 5/6, übermäßiger Hitze. Für den Einsatz in Umgebungen mit radioaktiven Partikeln bitte das Datenblatt lesen. Schutzoverall M3 4510. Der Schutzoverall 3M™ 4510 ist ein Einwegartikel und wurde entwickelt, um preisgünstigen Schutz zu bieten und gleichzeitig einen bequemen Sitz zu bieten. Er bietet Schutz vor gefährlichen Partikeln und leichten Flüssigkeitsspritzern. Die chemikalienbeständigen Overalls sind CE-zertifiziert, Kat. III und Typ 5/6. Form. Der Overall ist aus einem hochwertigen, mikroporösen Verbundmaterial gefertigt und bietet somit eine Barriere gegen biologisch infektiöse Flüssigkeiten. Die Vliesstoffseite bietet ein weiches Tragegefühl und ist voll atmungsaktiv. Der leichte und weiche Overall verfügt über einen Zweiweg-Reißverschluss, mit Sturmklappenmanschetten und elastischen Öffnungen. Elastische Öffnungen um die Knöchel, Taille und Handgelenke sorgen dafür, dass diese Bereiche keiner Kontamination ausgesetzt sind und ermöglichen eine gute Passform und Bewegungsfreiheit. Schutz. Der Overall trägt zum Schutz vor gefährlichen Stäuben und Flüssigkeitsspritzern bei. Der 4510 verfügt über eine antistatische Beschichtung (EN 1149-5), sodass die statische Entladung reduziert und die Gefahr von Funkenbildung minimiert wird. Der Overall bietet Schutz vor Niederdruck-Flüssigkeitssprays, gefährlichen Stäuben (Typ 5), leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6) und teilweise vor nuklearen und biogefährdenden Gefahren. Eigenschaften und Vorteile. Komfortabel und schützend, CE CAT III und Typ 5/6 zertifiziert Leichtes und weiches Material Storm Klappe sorgt für eine doppelte Dichtung für zusätzlichen Schutz Elastisierte Öffnungen zur Vermeidung von Verunreinigungen Antibeschichtungs-Schutz gegen statische Aufladungen Kernschutz. Typische Anwendungen:. Exposition gegenüber radioaktiven Partikeln Asbestinspektion Düngeranwendung Pestizidanwendung Lackieren. Größenalternativen. ; 770-3655 770-3655 – Groß ; 770-3658 770-3658 – Extra groß ; 770-3652 770-3652 – XXL. Warum 3M?. 3M ist eine vertrauenswürdige und anerkannte Marke, wenn es um persönliche Schutzausrüstung und Zubehör geht. Mit einer Vielzahl von Produkten für nahezu jede Anwendung sind sie eine Marke der Wahl für professionelle Handwerker und Heimwerker gleichermaßen.
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
Weiß
Art:
Overall
Geschlecht:
Unisex
Länge:
174 → 181cm
Brustumfang:
100 to 108cm
Material:
PE, PP
Mit Kapuze:
Ja
Serie:
4510
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einmaloverall weiß l, einmalanzug weiß, einmalanzug typ 5, 7703655, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Einweg-Schutzkleidung, Einweg-Overalls, 3M, 7000089663, Personal Protective Equipment & Workwear, Disposable Workwear, Disposable Coveralls, 4510L
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,38*
€ 7,65*
11 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,75*
€ 8,00*
26 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,73*
€ 8,08*
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,79*
€ 8,11*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 6,50*
€ 9,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.