| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7693769 Herst.-Nr.: 0FLQ015.T EAN/GTIN: 5059041224192 |
| |
|
| | |
| Strom = 15A Sicherungsgröße = 10 x 38mm Charakteristik = T Betriebsspannung = 300 V dc, 500V ac Gehäusematerial = Melamin Serie = FLQ
Miniatursicherungen Littelfuse Serie FLQ. Die Miniatursicherungen mit Zeitverzögerung der Serie Littelfuse FLQ bieten ausgezeichneten zusätzlichen Schutz für Steuerungs-Netztransformatoren, Magnetschalter und Stromkreise mit hohen Einschaltströmen. Die Serie FLQ kann außerdem zusätzlichen Schutz für kleine Motoren bieten. Die UL- und CSA-Zulassungen für 500 V ermöglichen den Einsatz in 480-V-Stromkreisen. Weitere Informationen: | | Strom: | 15A | Sicherungsgröße: | 10 x 38mm | Charakteristik: | T | Betriebsspannung: | 300 V dc, 500V ac | Gehäusematerial: | Melamin | Serie: | FLQ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, wickmann feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung träge, 7693769, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Littelfuse, 0FLQ015T, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 16,42* | € 24,91* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 15,43* | € 26,52* | | | | | | 49 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 27,34* | € 50,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|