Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimberly Clark Besucherkittel L, Unisex, Polypropylen, Schutz gegen Chemikalienspritzer, Fusselarm, Weiß, 1 Stk, Stift


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7672911
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     96720
EAN/GTIN:
     5059045888871
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Besucherkittel
Größe = L
Materialeigenschaften = Schutz gegen Chemikalienspritzer, Fusselarm
Material = Polypropylen
Geschlecht = Unisex
Farbe = Weiß
Anzahl pro Packung = 1
Verschlussart = Stift

Kimberly Clark
Weitere Informationen:
Größe:
L
Materialeigenschaften:
Schutz gegen Chemikalienspritzer, Fusselarm
Material:
Polypropylen
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
Weiß
Anzahl pro Packung:
1
Verschlussart:
Stift
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
8
1
€ 25,00*
ab € 5,08*
€ 7,87*
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 6,71*
€ 10,24*
17 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,99*
ab € 8,13*
€ 10,54*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,80*
€ 10,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.