Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIMTECH SCIENCE Laborkittel A7 96720 L weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-195012207
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     96720
EAN/GTIN:
     5033848011209
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Besucherkittel
Laborkittel bietet begrenzten Schutz gegen Chemikalienspritzer (Typ 6) und wurde erfolgreich gegen ein breites Spekturm von gänigen Materialien und Schadstoffen getestet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
A7
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kittel A7
Einweg:
Ja
Produktverwendung:
Labor
Konfektionsgröße:
L
Schutz vor Partikeln vorhanden:
Ja
Material:
100 % Polypropylen-Vlies
Farbe:
weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
8
1
€ 25,00*
ab € 5,08*
€ 7,85*
Lager 1682
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 6,74*
€ 10,23*
22 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,99*
ab € 8,12*
€ 10,52*
1
€ 8,95*
ab € 6,79*
€ 10,65*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.