| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7644054 Herst.-Nr.: 09330006414 EAN/GTIN: 5059039174164 |
| |
|
| | |
| Serie = Han E Zubehörtyp = Crimpkontakt Zur Verwendung mit = Han E GoldTec Industrieller Steckverbinder Reihe = Han E GoldTec Betriebsspannung = 250 V Nennstrom = 16A Minimale Drahtgröße mm2 = 0.75mm² Gender = Buchse Anschlussart = Crimp
Han® GoldTec Kontakte. Die Han-GoldTec-Kontakte dieser Serie etabliert eine neue Technologie in der Kontaktflächenbearbeitung. Sie bestehen aus einer haltbaren Nickelphosphor-Kupferlegierung, die vergoldet ist, und durch die mehrschichtige Oberfläche sind zuverlässige Anschlüsse gewährleistet. Sie bieten die gleichen hervorragenden Eigenschaften wie die bekannten vergoldeten Kontakte und haben sich in strengen Prüfungen als extrem widerstandsfähig und haltbar erwiesen. Korrosionsfrei selbst nach extremer Einwirkung von Schwefel, Stickstoff und Chlor (EN 60068) Extrem robust – die Goldoberfläche ist nach 500 Steckzyklen nicht beschädigt Alle Normanforderungen hinsichtlich Leistung und Datenübertragung sind erfüllt (EN 61 984) Erhältlich für alle Kontakte mit Crimp-Anschlussklemme bis zu 16 A Nennstrom Korrosionsfrei selbst nach extremer Einwirkung von Schwefel, Stickstoff und Chlor (EN 60068) Strombelastbarkeit ist so hoch wie bei vergoldeten Kontakten Kontaktwiderstand Han®D: ; 3 mΩ, Han®E: ; 1 mΩ Weitere Informationen: | | Serie: | Han E | Zubehörtyp: | Crimpkontakt | Zur Verwendung mit: | Han E GoldTec Industrieller Steckverbinder | Reihe: | Han E GoldTec | Betriebsspannung: | 250 V | Nennstrom: | 16A | Minimale Drahtgröße mm2: | 0.75mm² | Gender: | Buchse | Anschlussart: | Crimp |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, crimpstecker harting, 7644054, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Kontakte, HARTING, 09330006414, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Contacts |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 1,045* | € 1,275* | | | | | 26 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 1,05452* | € 1,29452* | | | | | 26 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 1,06* | € 1,30* | | | | | 20 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 1,0684* | € 1,3084* | | | | Lager 108 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,9142* | € 2,2922* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 229,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|