Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Kontaktbuchse 0,75qmm 09330006414


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-71252107
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330006414
EAN/GTIN:
     5713140050297
Suchbegriffe:
Crimpstecker
Kontaktstift
SMC Steckverbinder
harting kontaktstift crimpkontakt

E-Kontaktbuchse 0,75qmm 09330006414

Crimpkontakt, Betriebsstrom: 16 A, Buchse, Kupferlegierung, Han-GoldTec, Leiterquerschnitt: 0,75 mm², AWG 18
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
16 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,75 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Abisolierlänge:
7,5 mm
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Durchmesser des Steckkontaktes:
4,5 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, crimpstecker harting
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 1,055*
€ 1,305*
28 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,06452*
€ 1,31452*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,07*
€ 1,32*
21 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,0784*
€ 1,3284*
100
Frei Haus
ab € 1,0973*
€ 1,3473*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,305*
€ 1,55295
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,055*
€ 1,25545
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 130,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09990000021
ab € 96,65*
Zubehör
Harting
09 99 000 0319
ab € 14,04*
Zubehör
Harting
09 99 000 0110
ab € 279,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.