Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Demontagewerkzeug für Crimpkontakte 09 99 000 0319 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-744357-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 99 000 0319
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
Crimpstecker
harting ausziehwerkzeug
crimpstecker
Demontagewerkzeug für Crimpkontakte

Dieses Demontagewerkzeug ist zur verwenden, um Kontakte aus den Modulen zu entfernen. Es wird von der Anschlussseite bis zum Anschlag eingeführt. Dann kann der Leiter mit dem Kontakt von der gleichen Seit aus dem Modul gezogen werden.

Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 09 99 000 0319 · Inhalt: 1 St. · Typ (Hersteller-Typ): Han®-Yellock®

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Harting
Herst.-Teilenr.:
09 99 000 0319
Typ (Hersteller-Typ):
Han®-Yellock®
Ausführung (allgemein):
Demontagewerkzeug für Crimpkontakte
Leiter-Anschluss:
-
Pole:
-
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 99 000 0319, Han®-Yellock®, 313-6613, Laststeckverbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 4,95*
ab € 14,01*
€ 19,07*
€ 5,46*
ab € 14,62*
€ 19,82*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 15,54664*
€ 21,09664*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,7795*
€ 21,2095*
Lager 102
111
Frei Haus
ab € 28,54*
€ 37,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ilme
CQES
ab € 27,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.