Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Hand Crimpzange, 255 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Hand Crimpzange, 255 mm
HARTING Hand Crimpzange, 255 mm
HARTING Hand Crimpzange, 255 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3136607
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09990000021
EAN/GTIN:
     5060641223157
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Crimpzange Positionierhilfe
Aderendhülsen-Crimpzange
Produkttyp = Crimpzange
Betätigung = Hand
Ratsche = Ja
Gesamtlänge = 255 mm

Service-Crimpwerkzeug von Harting. Eine Service-Crimpzange von Harting für den Einsatz mit massiv gedrehten Crimpkontakten der Serien Han D, Han E und Han-Yellock. Diese Crimpzange bietet austauschbare Kontakte, die für diese Reihe von Crimpkontakten ausgelegt sind, und kann Stift- und Buchsenkontakte von 0,14 mm bis 2,5 mm crimpen. In die Vorrichtung wurde ein Ratschenmechanismus integriert, der ein vorzeitiges Öffnen vor dem Abschluss eines Crimps verhindert und eine gleichbleibende Crimpqualität gewährleistet. Eigenschaften und Vorteile Entwickelt für den Betrieb mit Harting Han D-, Han E- und Han-Yellock-Crimpkontakten Austauschbare Positionierhilfe Mit Ratsche Vorzeitige Freigabe Geringere Belastung der Hand Was bekommen Sie? Service-Crimpzange Han D Positionierhilfe (lose im Lieferumfang enthalten) Han E Positionierhilfe (montiert) Anleitung Typische Anwendungen: Wartung und Reparatur Elektrische Installationen Kabelkomponenten Häufig gestellte Fragen: Was sind die Vorteile einer Positionierhilfe? Die Positionierhilfe garantiert, dass der Crimpkontakt in der richtigen Position angeschlossen wird. Sie können durch Lösen der Befestigungsschraube an der Festbacke entfernt werden Worin besteht der Unterschied zwischen nicht isolierten und isolierten Crimpwerkzeugen? Nicht isolierte Crimpwerkzeuge werden in der Regel für allgemeine Anwendungen eingesetzt, während isolierte Crimpwerkzeuge bis 1000 V VDE-geprüft und für den Einsatz bei vorhandenem elektrischem Strom ausgelegt sind. Wie wird das Produkt gewartet? Achsen und andere bewegliche Teile sollten regelmäßig geschmiert werden. Eine Schmierung* wird mindestens alle 10.000 Zyklen empfohlen, wenn das Werkzeug Verunreinigungen ausgesetzt ist. Die Einstellung der Crimpaufnahmen sollte ebenfalls überprüft werden. Nachstellen der Druckeinstellungsachse ist erforderlich, wenn die Vorspannung des Werkzeugs stark absinkt. Die Bedeutung einer hochwertigen Crimpzange Wenn eine Crimpzange an einer Klemme verwendet wird, werden zwei Crimpvorgänge zur gleichen Zeit durchgeführt. Der eine Vorgang stellt die elektrische Verbindung zwischen dem Leiter und der Klemme her. Der andere ist der Isolierungs-Crimp, der für eine Zugentlastung Schutz gegen Vibrationen und mechanische Spannungen sorgt. Es ist wichtig, dass die elektrische Verbindung gasdicht ist, ohne Lücken zwischen den Drahtlitzen und der Klemme. Wenn Hohlräume vorhanden sind, kann Korrosion auftreten, die einen elektrischen Widerstand und eine übermäßige Erwärmung verursachen und die elektrische Verbindung beschädigen kann. Eine Crimpzange hoher Qualität sorgt dafür, dass eine vollständige, gasdichte Crimpverbindung hergestellt wird, die vermeidet, dass die Qualität des elektrischen Anschlusses nachlässt oder die Isolierung im Laufe der Zeit bricht.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Crimpzange
Betätigung:
Hand
Ratsche:
Ja
Gesamtlänge:
255 mm
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Leistungsstecker, leistungsstecker harting, leistungsstecker, 3136607, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, HARTING, 09990000021, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 97,12*
€ 118,98*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 101,90*
€ 124,33*
pro Stück
Frei Haus
ab € 105,59*
€ 128,60*
1 Tag
3
pro Stück
€ 6,40*
ab € 108,36473*
€ 131,65473*
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 146,63*
€ 180,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,76*
€ 215,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,81*
€ 204,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,38*
€ 189,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,05*
€ 180,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,63*
€ 174,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19200031440
ab € 2,48*
Zubehör
Harting
19200031250
ab € 13,65*
Zubehör
Harting
19300061540
ab € 4,90*
Zubehör
Harting
09300060301+09330062701
ab € 28,47*
Zubehör
Harting
09120053001
ab € 7,51*
Zubehör
Harting
09 14 000 6258
ab € 9,17*
Zubehör
Harting
09 20 003 1440
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.