Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS Schaltdiode Einfach 1 Element/Chip THT TO-220AC 2-Pin Siliziumverbindung 2.94V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7614120
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSEP8-12A
EAN/GTIN:
     5059041806305
Suchbegriffe:
Diode
Schaltdiode
ixys diode
schaltdiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Gehäusegröße = TO-220AC
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Pinanzahl = 2
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Betriebstemperatur max. = +175 °C
Länge = 10.66mm
Breite = 4.82mm
Höhe = 16.51mm
Abmessungen = 10.66 x 4.82 x 16.51mm

Gleichrichterdioden, Ixys
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Gehäusegröße:
TO-220AC
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Pinanzahl:
2
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Länge:
10.66mm
Breite:
4.82mm
Höhe:
16.51mm
Abmessungen:
10.66 x 4.82 x 16.51mm
Weitere Suchbegriffe: 7614120, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, IXYS, DSEP812A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,79*
Zubehör
Bergquist
QII-0.006-AC-54
ab € 38,76*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 4,57*
Zubehör
Silfox
SL-015-AL-15
ab € 8,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.