Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics MDmesh, SuperMESH STP17NK40ZFP N-Kanal, THT MOSFET 400 V / 15 A 35 W, 3-Pin TO-220FP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics MDmesh, SuperMESH STP17NK40ZFP N-Kanal, THT MOSFET 400 V / 15 A 35 W, 3-Pin TO-220FP
Artikel-Nr.:
     108EL-7610049
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STP17NK40ZFP
EAN/GTIN:
     5059042885361
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
stm mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 15 A
Drain-Source-Spannung max. = 400 V
Gehäusegröße = TO-220FP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 250 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4.5V
Gate-Schwellenspannung min. = 3V
Verlustleistung max. = 35 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -30 V, +30 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Höhe = 16.4mm

N-Kanal MDmesh™ SuperMESH™, 250 V bis 650 V, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
15 A
Drain-Source-Spannung max.:
400 V
Gehäusegröße:
TO-220FP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
250 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4.5V
Gate-Schwellenspannung min.:
3V
Verlustleistung max.:
35 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-30 V, +30 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Höhe:
16.4mm
Weitere Suchbegriffe: mosfet to-220fp, 7610049, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, STMicroelectronics, STP17NK40ZFP, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,80*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.