Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7569553
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DC60D100C
EAN/GTIN:
     5059040283886
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Laststrom max. = 100 A
Montage Typ = Oberflächenmontage
Lastspannung max. = 48 V dc
Lastspannung min. = 1 V dc
Steuerspannung min. = 4 V dc
Schalttyp = Instant
Steuerspannungsbereich = 4 → 32 V dc
Laststrom min. = 2,5 mA
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung = MOSFET
Gehäuseform = Tafelmontage
Einschaltzeit max. = 0.075ms
Abmessungen = 58.2 x 44.5 x 32.9mm
Betriebstemperaturbereich = -30 → +80°C
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
100 A
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Lastspannung max.:
48 V dc
Lastspannung min.:
1 V dc
Steuerspannung min.:
4 V dc
Schalttyp:
Instant
Steuerspannungsbereich:
4 → 32 V dc
Laststrom min.:
2,5 mA
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung:
MOSFET
Gehäuseform:
Tafelmontage
Einschaltzeit max.:
0.075ms
Abmessungen:
58.2 x 44.5 x 32.9mm
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +80°C
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, mosfet relais, 7569553, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, DC60D100C, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 118,33*
€ 159,74*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,64*
€ 169,22*
Lager 108
Frei Haus
ab € 150,11*
€ 227,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,80*
€ 271,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,17*
€ 262,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,44*
€ 237,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,15*
€ 219,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 173,93*
€ 206,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 163,70*
€ 194,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,11*
€ 178,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.