Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-7569528
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DC60D60
EAN/GTIN:
     5059040283923
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Laststrom max. = 60 A
Montage Typ = Oberflächenmontage
Lastspannung max. = 48 V dc
Lastspannung min. = 1 V dc
Steuerspannung min. = 4 V dc
Schalttyp = Instant
Steuerspannungsbereich = 4 → 32 V dc
Laststrom min. = 2,5 mA
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung = MOSFET
Relaistyp = Halbleiterausgang
Lastspannungsbereich = 1 → 48V dc
Abmessungen = 57.3 x 44.5 x 26.8mm
Betriebstemperatur max. = +80°C
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
60 A
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Lastspannung max.:
48 V dc
Lastspannung min.:
1 V dc
Steuerspannung min.:
4 V dc
Schalttyp:
Instant
Steuerspannungsbereich:
4 → 32 V dc
Laststrom min.:
2,5 mA
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung:
MOSFET
Relaistyp:
Halbleiterausgang
Lastspannungsbereich:
1 → 48V dc
Abmessungen:
57.3 x 44.5 x 26.8mm
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, mosfet relais, 7569528, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, DC60D60, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 94,90*
€ 129,62*
Lager 108
Frei Haus
ab € 92,24*
€ 144,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,91*
€ 172,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,69*
€ 168,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,39*
€ 150,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,95*
€ 137,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,52*
€ 130,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 103,07*
€ 122,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,24*
€ 109,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.