Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-7569496
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DC100D100
EAN/GTIN:
     5059040277571
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Laststrom max. = 100 A
Montage Typ = Oberflächenmontage
Lastspannung max. = 72 V dc
Lastspannung min. = 1 V dc
Steuerspannung min. = 4 V dc
Schalttyp = Instant
Steuerspannungsbereich = 4 → 32 V dc
Laststrom min. = 2,5 mA
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung = MOSFET
Gehäuseform = Tafelmontage
Lastspannungsbereich = 1 → 72V dc
Abmessungen = 57.3 x 44.5 x 26.8mm
Tiefe = 44.5mm

UL, CE. Frontplattenmontage – PowerPlus DC. Optisch Isolierter MOSFET-Ausgang AC- und DC-Steuerung Einfache Parallelschaltung für Anwendungen mit höheren Stromstärken LED-Statusanzeige Optionale Abdeckung gemäß IP20 (Hersteller-Teilenummern, die auf C enden)
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
100 A
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Lastspannung max.:
72 V dc
Lastspannung min.:
1 V dc
Steuerspannung min.:
4 V dc
Schalttyp:
Instant
Steuerspannungsbereich:
4 → 32 V dc
Laststrom min.:
2,5 mA
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung:
MOSFET
Gehäuseform:
Tafelmontage
Lastspannungsbereich:
1 → 72V dc
Abmessungen:
57.3 x 44.5 x 26.8mm
Tiefe:
44.5mm
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, mosfet relais, 7569496, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, DC100D100, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 124,78*
€ 162,42*
€ 5,90*
ab € 128,92*
€ 177,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,42*
€ 193,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,66*
€ 190,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,26*
€ 178,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,90*
€ 165,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,78*
€ 148,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.