Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller EREM Spitzzange / Backen 23mm, gebogen 120 mm ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7553047
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     544E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Halbrundzange
Elektronik-Radiozange
Elektronikhalbrundzange
Zangentyp = Spitzzange
Gesamtlänge = 120 mm
Spitzen-Art = Abgewinkelt
Backenlänge = 23mm

Kettenzange - 544E. Greif- und Biegezange Geformter, ergonomischer Griff mit Magic Sense Spezialwerkzeugstahl Nicht reflektierende Oberfläche ESD-Sicherheit Hochpräzises Schraubgelenk Preciaion-Erdungsbacken Maximaler Öffnungsanschlag: 5 mm Wird für die sichere Handhabung von Komponenten verwendet
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Spitzzange
Gesamtlänge:
120 mm
Spitzen-Art:
Abgewinkelt
Backenlänge:
23mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 61,63*
€ 80,45*
€ 4,80*
ab € 63,81*
€ 80,47*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,39*
€ 88,56*
Frei Haus
ab € 72,23*
€ 89,34*
Lager 108
Frei Haus
ab € 76,07*
€ 96,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,96*
€ 115,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,35*
€ 114,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,81*
€ 109,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
544D
ab € 74,31*
Zubehör
Weller Tools
542E
ab € 51,28*
Zubehör
Weller Tools
546E
ab € 84,36*
Zubehör
Weller Tools
543E
ab € 53,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.