Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Flachrundzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Flachrundzange
Weller Flachrundzange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74926707
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     544D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Flachrundzange mit innen geriffelten Backen für sicheres Halten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Klemmbacke Länge
23 mm
Schutzfunktion
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Gewicht
67 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
544E
ab € 61,90*
Zubehör
Weller Tools
542E
ab € 51,31*
Zubehör
Weller Tools
543E
ab € 53,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.