| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7532087 Herst.-Nr.: SI8230BB-D-IS1 EAN/GTIN: 5059041761697 |
| |
|
| | |
| Logik-Typ = TTL Ausgangsstrom = 0,5 A Versorgungsspannung = 24V Pinanzahl = 16 Gehäusegröße = SOIC Anzahl der Ausgänge = 2 Topologie = Isolierter Gattertreiber Ein-/Ausgangsabhängigkeit = Independent Anzahl der Treiber = 2 Brücken-Typ = Halbbrücke Polarität = Non-Inverting Montage-Typ = SMD
Si822x/Si823x ISOdriver Isolierte Gate-Treiber Silicon Labs. Die Silicon Labs Si8220/1 sind Gehäuse- und Stift-kompatible isolierte "Opto-Eingangs"-Gate-Treiber-Aktualisierungen mit einem Kanal für HCPL-3120 und andere optisch gekoppelte Gate-Treiber. Können an externe Optokoppler-Eingangsschaltkreise angeschlossen werden (z. B. Spannungsquelle und Serienbegrenzungswiderstand) und bieten deutliche Verbesserungen in Bezug auf Leistung und Zuverlässigkeit. Die isolierten Treiber der Serie Si823X von Silicon Labs bieten zwei unabhängige isolierte Treiber in einem einzigen Gehäuse zur Herstellung von Treibern für die Hochspannungs-/Niederspannungsseite (Si8230/1/3/4) oder Zweifachtreiber (Si8232/5). Diese Geräte sind mit herkömmlichen digitalen Eingängen für die Hochspannungs- und Niederspannungsseite oder PWM-Eingangssteuerschnittstellen erhältlich. Weitere Informationen: | | Logik-Typ: | TTL | Ausgangsstrom: | 0,5 A | Versorgungsspannung: | 24V | Pinanzahl: | 16 | Gehäusegröße: | SOIC | Anzahl der Ausgänge: | 2 | Topologie: | Isolierter Gattertreiber | Ein-/Ausgangsabhängigkeit: | Independent | Anzahl der Treiber: | 2 | Brücken-Typ: | Halbbrücke | Polarität: | Non-Inverting | Montage-Typ: | SMD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, mosfet, 7532087, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, Skyworks Solutions Inc, SI8230BBDIS1, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 2 | | € 8,95* | ab € 2,40* | € 3,98* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,59* | € 5,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 7,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|